Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PinPuller® Power kihúzó kereszttartó

Kihúzó kereszttartó, egysoros, PinPuller Power
KERESZTTARTÓ-PINPULLER-140MM

Cikksz. 0691500180

EAN 4047376298439

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
PinPuller® Power kihúzó kereszttartó

Cikksz. 0691500180
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
PinPuller Power csapos elektródák beillesztéséhez, és a rácsban való rögzítésükhöz

A masszív fém kivitel lehetővé teszi a nehéz kihúzó szerelvények használatát


A maximális húzóerő 1 t



Az akasztó rögzíti a csapos elektródákat a 9 mm-es rácsban

Megjegyzés

A PinPuller és a PinPuller Power tartozékok nem kompatibilisek.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

140 mm

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés

M14 x 2

Menetemelkedés

2 mm

Névleges átmérő

14 mm

Terméktömeg (darabonként)

581,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk