PinPuller® Power készlet, teljesen felszerelt
PinPuller Power készlet, teljesen felszerelt
HORP.JAV-PINP.-TELJES-KÉSZLET
Cikksz. 0691500379
EAN 4047376788664
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Univerzális használatra alkalmas
Nagyszámú felhasználási lehetőség: Nehéz csúszókalapács, húzórúd és húzóadapter egyengetőkészülékhez (tolólemez)
Gyors és egyszerű
Különleges csapos elektróda a sárvédőívek professzionális átalakításához.
Optimális összetételű készlet
A készlet tartalmazza a baleseti károk kijavításához szükséges alapvető szerszámokat
Gazdaságos és hatékony
Egyengető a csapos elektródák gyors és pontos újrareszeléséhez.
Tartalom: 16 részes
- 1 db csapos elektróda, 2 soros, 15 db, egyenes
- 1 db csapos elektróda, 2 soros, 29 db, egyenes
- 1 db csapos elektróda, 2 soros, 27 db, hajlított
- 1 db kihúzó kereszttartó 2-soros csapos elektródákhoz
- 1 db csapos elektróda, 1 soros, 10 db, egyenes
- 1 db csapos elektróda, 1 soros, 20 db, egyenes
- 1 db kihúzó kereszttartó 1-soros csapos elektródákhoz
- 1 db gyűrűs anya, M14
- 1 db rézelektróda
- 1 db rövid csavarhúzó, 1,2 x 6,5 mm
- 1 db egyengető 2 sablonnal
- 1 db imbuszkulcs, mérete 6 mm
- 1 db reszelő, 150 mm
- 1 db reszelőnyél
- 1 db magasságjelölő
- 20 db tartalék felhegeszthető elektróda rugókkal
Adatlapok(X)
Horpadások eltávolításához lemezacél karosszériáról egyenes felületeken, valamint különösen sárvédőívekről
Terméktömeg (darabonként) | 6780,000 g |
PULLELTRD-PINPULLER-POWER-10FOLD
PULRG-F.PINPULLER-POWER
ELEKTRÓDA PLAZMAVÁGÓHOZ
FÚVÓKA 0,65MM PLAZMAVÁGÓHOZ
TRMDEV-PINPULLER