PinPuller®- Power-Set komplett bestückt
PinPuller Power Set komplett bestückt
AUSBEULSYS-SHWS-(PINP.-POWERSET)-KOMPLET
Art.-Nr. 0691500379
EAN 4047376788664
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbar
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Schwerer Gleithammer, Zugbrücke und Zugvorrichtung einer Richtbank (Dozer)
Schnell und einfach
Einzigartige Zugelektrode für die professionelle Rückverformung von Radläufen.
Optimale Zusammenstellung
Das Set enthält die wichtigsten Werkzeuge zur Unfallreparatur
Wirtschaftlich und effizient
Die Trimmvorrichtung ermöglicht exaktes und schnelles Nachfeilen der Zugelektroden.
Inhalt: 16 Teile
- 1 Zugelektrode, 2-reihig, 15-fach, gerade
- 1 Zugelektrode, 2-reihig, 29-fach, gerade
- 1 Zugelektrode, 2-reihig, 27-fach, gebogen
- 1 Zugtraverse für 2-reihige Zugelektroden
- 1 Zugelektrode, 1-reihig, 10-fach, gerade
- 1 Zugelektrode, 1-reihig, 20-fach, gerade
- 1 Zugtraverse für 1-reihige Zugelektroden
- 1 Ringmutter M14
- 1 Kupferelektrode
- 1 Schraubendreher kurz, 1,2 x 6,5 mm
- 1 Trimmvorrichtung mit 2 Schablonen
- 1 Winkelschlüssel SW 6 mm
- 1 Feile 150 mm
- 1 Feilengriff
- 1 Reißnadel
- 20 Ersatz-Anschweißelektroden mit Federn
Datenblätter(X)
Zum Entfernen von Deformationen an Stahlblech-Karosserien für gerade Flächen und speziell für Radläufe
Produktgewicht (per Stück) | 6780,000 g |
ZUGELTRD-PINPULLER-POWER-10FACH
ZUGRG-F.PINPULLER-POWER
ZUGTRAV-F.PINPULLER-POWER-2REIHIG
ZUGELTRD-F.PINPULLER-POWER-29FACH
TRMVORRICHT-PINPULLER
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!