Pilový list Starlock, slinutý karbid, jednoduchý zub
Karbidový pilový list Starlock, jednoduchý zub
PILOVÝ LIST-STARLOCK-32MMX40MM
Obj. č. 0696121220
EAN 4046777885743
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Extrémní řezný výkon a dlouhá životnost nástroje
Slinutý karbid umožňuje řezání velmi tvrdých materiálů.
Přesné, snadné a bezpečné řezání
Mírně zakřivený tvar zubu umožňuje čistý ponor do materiálu.
Správná hloubka ponoru za všech okolností
Hloubková stupnice pro sledování přesné hloubky ponoru.
3D upnutí (Starlock)
- Obzvlášť výkonný přenos síly s nízkým opotřebením
- 3x delší životnost v porovnání s běžnými upínacími systémy
- Mnohem lepší úběr materiálu
- Přesné výsledky
- Vysoké řezné rychlosti
- Výborná kompatibilita se stávajícími upínacími systémy
V kombinaci s adaptérem Starlock (obj. č. 0696121100) vhodné i pro multifunkční řezačku EMS 2.0.
Datové listy(X)
Pro tenkostěnné hliníkové profily a profily z neželezných kovů, nerezový plech (INOX), slinuté dřevovláknité desky (Epoxy/GFK), sádrokarton a kalené šrouby a hřebíky.
Hloubka řezu | 40 mm |
Šířka hloubení | 32 |
Materiál | Slinutý karbid (HM) |
Typ adaptéru | Starlock |
Provedení pilového listu | Jednoduché ozubení (standardní) |
Obráběné materiály | Hliník, Nerezová ocel, Deska z nerezové oceli, Ocel, Ocelový plech |
Vhodné stroje | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adaptér Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 12-A |