Pilový list HSS pro plasty, sklolaminát, dřevo, tmel, neželezné kovy a plech do přibl. 1 mm
Pilový list HSS
KOTOUČ ŘEZNÝ 80MM, 10MM KRUH. ADAPT.
Obj. č. 0696680
EAN 4011231610827
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Průměr | 80 mm |
Materiál | HSS |
Typ adaptéru | Starlock Plus |
Provedení pilového listu | Segment |
Vhodné stroje | Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 400, potřebný adaptér 0696 500 3, Fein Supercut (400 W), potřebný adaptér 0696 500 10, Bosch GOP 10,8 V, potřebný adaptér 0696 530 000, Würth EMS 2.0, potřebný adaptér 0696 500 10, Würth EMS 1.6, potřebný adaptér 0696 500 10, Würth DMS 2, potřebný adaptér 0696 500 3, Würth EMS 10-A, potřebný adaptér 0696 530 000 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!