Önfúró csavar, D-fejű, AW-behajtással, piasta®
piasta A2 nemesacél, cinklamella bevonat, AW
CSAV-ÖNF-DF-AW20-(RUS)-4,2X25
ZEBRA PIASTA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A fúróhegy használatával az összeszerelési idő min. 50%-kal csökken:
- Központozás nélküli fúrás
- Menetformázás
- Rögzítés
Mindez egy műveletben
Az AW-behajtás révén további optimális forgatónyomaték átvitel
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz
- Acél/acél ∅ 4,2 mm-hez és 4,8 mm-hez
- Alumínium/acél ∅ 4,8 mm-hez
- Alumínium/alumínium ∅ 4,8 mm-hez
Adatlapok(X)
Anyag | Bimetall |
Bevonat | Pikkelyes cink |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Lencsefej |
Kihajtás módja | AW |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Föld alatti | Acél |
Névleges átmérő (d1) | 4,2 mm |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Fejátmérő (dk) | 8,2 mm |
Fejhossz (k1) | 3 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 4,5 mm |
Csavarmenet hossz (fúróheggyel) | 23,5 mm |
Belső meghajtó | AW20 |
Min. ajánlott alépítmény-vastagság | 1 mm |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) | 3 mm |
Max. ekkora alépítmény-vastagsághoz | 2 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 1,5-13,25 mm |
Engedély | ETA-10/0184 |
Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat) | 1700-2500 Ford/perc |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!