Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Pfostenträger D-G-H/TZN

Pfostenträger D-G-H/TZN
PFOSTTRG-DBL-TZN-(GBL80-160)-(H110-155)

Art.-Nr. 0681480120

EAN 4011231561112

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pfostenträger D-G-H/TZN

Art.-Nr. 0681480120

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 8 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabiler, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit verstellbarer Gabelbreite. Ideal für Konstruktionen mit hohen Lastanforderungen.
  • Verstellbar in der Höhe und Breite

  • Stabile Ausführung für hohe Lasten

  • Material Träger: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025:2004

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung gemäß DIN EN 1461, Schichtstärke 55µm

  • Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3.
Hinweis

Der Schrauben- und Bolzendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.



Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen im Innen- und Außenbereich mit hohen Lastanforderungen und hohen Anforderung an die Breiten- und Höheneinstellung im eingebauten Zustand.

Anleitung

Der Pfosten wird mit 4 ASSY 3.0 Kombi d=8 mm und 1 Bolzen M12 mit dem Pfostenträger befestigt und am Boden aufgedübelt.



Geeignete Verbindungsmittel:


  • ASSY 3.0 Kombi d = 8 mm

  • Bolzen M12


Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton:


W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250

Ausführung

Für statische Zwecke

Form

Variables U-Profil

Gabelweite min./max.

80-160 mm

Gabelweite max.

160 mm

Anzahl Löcher D 13 mm

6 STK

Gabelweite min.

80 mm

Gabelhöhe

120 mm

Gabeltiefe

80 mm

Gabelstärke

4 mm

Typbezeichnung

Version U

Grundhöhe

110 mm

Höhe min./max. (H)

110-155 mm

Geeignet für Pfostenquerschnitt min.

80 x 110 mm

Fußplattenformat

100 x 180 x 6 mm

Rohrdurchmesser

42 mm

Werkstoff

Stahl

Werkstoffbezeichnung Träger

S 235 JR

Norm Werkstoff Träger

DIN EN 10025:2004

Oberfläche

Feuerverzinkt

Schichtdicke

55 µm

Norm Oberfläche

DIN EN ISO 1461

Nutzungsklasse

3

Anzahl Teile

2 STK

Gewicht

2375 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fixanker W-FAZ/S

DBL-(W-FAZ/S)-(A2K)-145-M12X240

Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Stahl, verzinkt
x 20 St.
Fixanker W-FAZ/S

DBL-(W-FAZ/S)-(A2K)-160-M12X255

Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Stahl, verzinkt
x 20 St.