Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Pfostenträger D-F/TZN

Pfostenträger D-F/TZN
PFOSTTRG-DBL-TZN-FLACH-H100

Art.-Nr. 0681550150

EAN 4024835155052

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pfostenträger D-F/TZN

Art.-Nr. 0681550150

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabiler, aufdübelbarer Pfostenträger mit flachem Trägerplattenanschluss. Ideal für schwere Konstruktionen mit hohen optischen Ansprüchen und verbesserten Holzschutz.
  • Verdeckter Pfostenträgeranschluß mit verbessertem Holzschutz

  • Aufdübelbar und mit einer fixen Höhe von 100 mm

  • Stabiles 48 mm starkes Druckrohr und große Fußplatte

  • Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung

  • Material: Stahl

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
Hinweis

Der Schrauben-Dübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.



Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen mit hohen Lastanforderungen.

Anleitung

Der Pfostenträger wird an den Pfostenfuß angeschraubt und am Boden aufgedübelt.



Geeignete Verbindungsmittel:


  • Holzschrauben d =10 mm, z.B. ASSY plus VG mit Senkscheibe

  • Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

Ausführung

Für statische Zwecke

Form

Flacher Anschluss

Anzahl Löcher D 11 mm

4 STK

Anzahl Löcher D 13 mm

4 STK

Trägerplattenformat

100 x 100 x 6 mm

Typbezeichnung

Version F

Höhe

100 mm

Geeignet für Pfostenquerschnitt min.

100 x 100 mm

Fußplattenformat

150 x 150 x 5 mm

Rohrdurchmesser

48 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Nutzungsklasse

1, 2, 3

Anzahl Teile

1 STK

Gewicht

1450 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen