Pfostenträger D-D/TZN
Pfostenträger D-D/TZN
PFOSTTRG-DBL-TZN-DOLLE24-H150
Art.-Nr. 0681491150
EAN 4024835586252
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Pfostenträgeranschluß mit Dolle d = 24 mm und fester Trägerplatte für einen verdeckten Anschluss
- Aufdübelbar mit fixer Höhe von 150 mm
- Stabiles 48 mm starkes Druckrohr und große Fußplatte
- Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung
- Material Träger: Stahl
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
Der Schrauben-Dübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Datenblätter(X)
Zur Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen mit hohen Lastanforderungen.
Der Pfostenträger wird an den Pfostenfuß angeschraubt und am Boden aufgedübelt. Zur Montage des Pfostenträger ist stirnseitig eine Bohrung d = 24 mm x 130 mm anzubringen.
Geeignete Verbindungsmittel:
- Stabdübel d =10 mm
- ASSY 3.0 Kombi d = 10 mm
- Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
![]() | |
Ausführung | Für statische Zwecke |
Form | Dolle |
Anzahl Löcher D 11 mm | 3 STK |
Anzahl Löcher D 13 mm | 4 STK |
Trägerplattenformat | 100 x 100 x 8 mm |
Länge Dolle (Holz) | 120 mm |
Durchmesser Dolle (Holz) | 24 mm |
Länge | 270 mm |
Typbezeichnung | Version D |
Grundhöhe | 150 mm |
Erforderliche Stabdübel | 1 Stück, Durchmesser 10 mm |
Geeignet für Pfostenquerschnitt min. | 100 x 100 mm |
Fußplattenformat | 100 x 180 x 8 mm |
Rohrdurchmesser | 48,3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Nutzungsklasse | 3 |
Anzahl Teile | 1 STK |
Gewicht | 2140 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!