Pfostenträger D-D-H/A2K
Pfostenträger D-D-H/A2K
PFOSTTRG-DBL-A2K-DOLLE24-(H140-200)
Art.-Nr. 0681491140
EAN 4024835586269
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höhenverstellbarer Pfostenträger (min. 130 x 130 mm) mit verdecktem Dollenanschluss und Hülsenabdeckung des Fußgewindes für höchste optische Ansprüche
- Höhenverstellbar im Bereich von 140 mm bis 200 mm (auch im eingebauten Zustand)
- Elegantes Aussehen durch Abdeckhülse über dem Gewinde
- Materialträger: Stahl
- Oberfläche: A2K, blau passiviert
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1
Der Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Datenblätter(X)
Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen im Innenbereich mit höchsten optischen Anforderungen
Der Pfostenträger wird unterseitig mit 4 ASSY plus VG Senkfrästaschenkopfschrauben 10 x120 mm mit Senkscheiben und mit 1 Stabdübel oder mit 1 SB Garnituren mit dem Durchmesser 10 mm an den Pfostenfuß befestigt und am Boden aufgedübelt.
Geeignete Verbindungsmittel:
- ASSY plus VG Senkfrästaschenkopf 10 x 120 mm mit Senkscheibe
- Stabdübel d = 10 mm oder SB Garnitur M10
- Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250.
![]() | |
Ausführung | Für statische Zwecke |
Form | Dolle |
Anzahl Löcher D 11 mm | 5 STK |
Anzahl Löcher D 13 mm | 4 STK |
Trägerplattenformat | 100 x 100 x 8 mm |
Länge Dolle (Holz) | 120 mm |
Durchmesser Dolle (Holz) | 24 mm |
Typbezeichnung | Version D |
Grundhöhe | 140 mm |
Höhe min./max. (H) | 140-200 mm |
Erforderliche Stabdübel | 1 Stück, Durchmesser 10 mm |
Fußplattenformat | 100 x 160 x 8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Schichtdicke | 5 µm |
Nutzungsklasse | 1 |
Anzahl Teile | 2 STK |
Gewicht | 2962 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!