Pfostenträger BP-H/TZN
Pfostenträger BP-H/TZN
PFOSTTRG-BETB-TZN-(H-FORM141)-H600

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hoher Korrosionsschutz und Stahlverbund durch umlaufende 5 mm Schweißnaht
- Stabile Ausführung in 6 mm Stärke
- Material: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025:2004
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung, Schichtdicke ca. 55 µm nach DIN EN 1461
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Der Stabdübel-/ Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Der Nachweis der Verankerung des Pfostenträgers im Untergrund bzw. Boden ist gesondert nachzuweisen.
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von schweren Holzkonstruktionen wie Zaunpfosten, Pergolen, Carports etc.
Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament
Einbetonierungsempfehlung: ca. 250 mm
Geeignete Verbindungsmittel:
Bolzen D = M10 mm
Ausführung | Für statische Zwecke |
Form | Fixes H-Profil |
Gabelweite (A) | 141 mm |
Anzahl Löcher D 11 mm | 4 STK |
Gabelhöhe | 300 mm |
Gabeltiefe | 60 mm |
Gabelstärke | 6 mm |
Lochdurchmesser | 11 mm |
Trägerplattenformat | 141 x 60 x 6 mm |
Typbezeichnung | Version H |
Höhe | 600 mm |
Geeignet für Pfostenquerschnitt min. | 141 x 100 mm |
Fußplattenformat | 141 x 60 x 6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffbezeichnung Träger | S 235 JR |
Norm Werkstoff Träger | DIN EN 10025:2004 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Schichtdicke | 55 µm |
Norm Oberfläche | DIN EN ISO 1461 |
Nutzungsklasse | 3 |
Anzahl Teile | 1 STK |
Gewicht | 3831 g |