Pfostenträger BP-D-H/TZN
Pfostenträger BP-D-H/TZN
PFOSTTRG-BETB-TZN-DOLLE24-(H400-460)
Art.-Nr. 0681491400
EAN 4024835586191
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für schwere Konstruktionen mit hohen optischen Ansprüchen und/oder großer Bodenfreiheit zum verbesserten Holzschutz
- Höhe einstellbar im eingebauten Zustand
- Mit extra langer stabiler 48 mm Rohrdolle (Grundhöhe 400 mm) und großer Druckplatte
- Verdeckter Stützenanschluss durch innenliegenden Dollenanschluß
- Zum Einbetonieren
- Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung
- Material: Stahl
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
Der Stabdübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Der Nachweis der Verankerung des Pfostenträgers im Untergrund bzw. Boden ist gesondert nachzuweisen.
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von schweren Holzkonstruktionen und Pfosten mit erhöhter Bodenfreiheit.
Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament.
Geeignete Verbindungsmittel:
Stabdübel: D = 10 mm
![]() | |
Ausführung | Für statische Zwecke |
Form | Dolle |
Lochdurchmesser | 11 mm |
Trägerplattenformat | 100 x 100 x 8 mm |
Länge Dolle (Holz) | 120 mm |
Durchmesser Dolle (Holz) | 24 mm |
Typbezeichnung | Version D |
Grundhöhe | 400 mm |
Erforderliche Stabdübel | 1 Stück, Durchmesser 10 mm |
Geeignet für Pfostenquerschnitt min. | 100 x 100 mm |
Fußplattenformat | 70 x 70 x 4 mm |
Rohrdurchmesser | 48 mm |
Länge Dolle (Beton) | 370 mm |
Durchmesser Dolle (Beton) | 48 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Nutzungsklasse | 3 |
Empfohlene Einbetonierungstiefe min. | 320 mm |
Anzahl Teile | 2 STK |
Gewicht | 2973 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!