Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Pflugschraube

DIN 608 Stahl 12.9 blank
SHR-SEKPF-4KT-DIN608-MU-12.9-M12X70

Art.-Nr. 0228531270

EAN 4056807177427

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pflugschraube

Art.-Nr. 0228531270

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Unbeschichtet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

70 mm

Kopfdurchmesser (dk)

24 mm

Kopfhöhe (k1)

10,5 mm

Normen

DIN 608

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

12.9

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf mit Vierkantansatz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

30 mm

Ausführung

Mit Mutter

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen