Pevná oboustranná lepicí páska
Montážní lepidlo, speciální
PÁSKA 50MMX25M
Obj. č. 0894601
EAN 4024835942980
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající lepivost
Vynikající přilnavost i na hrubých površích. Vhodná i pro náročné spoje, např. PVC, textilií nebo drsných koberců, kovu na dřevo, kovu na kov nebo cementu na dřevo.
Lze ji odtrhávat rukou
Rychlá a snadná aplikace pásky.
Nosič z tkaniny
Páska se dobře přizpůsobí i na nerovném povrchu.
Dobrá odolnost vůči vlhkosti
- Tato silná oboustranná lepicí páska není odolná vůči UV záření a nesmí tedy být vystavena přímému slunci.
- Při lepení plastů obsahujících změkčovadla může dojít k ovlivnění lepivé vrstvy. To negativně ovlivní pevnost lepidla.
| Základní tabulka materiálů pro oboustranné lepicí pásky | ||||||
| Oboustranná lepicí páska Multi Tack | Oboustranná lepicí páska | Oboustranná lepicí páska MULTI | Oboustranná lepicí páska STRONG | Lepicí páska pro výstavbu na veletrzích | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Asfaltové podklady | - | - | - | - | - | |
| Silikon | - | - | - | - | - | |
| Plast | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polykarbonát (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polyetylen (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polypropylen (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Kov/dřevo | Hliník (eloxovaný) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Hliník (s nátěrem) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Ocel | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Buk | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Jiné | Sklo | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| 1 = omezená adheze 2 = střední adheze 3 = dobrá adheze 4 = velmi dobrá adheze 5 = vynikající adheze - = žádná adheze | ||||||
Datové listy(X)
Vynikající přilnavost i na hrubých površích. Vhodná i pro náročné spoje, např. PVC, textilií nebo drsných koberců, kovu na dřevo, kovu na kov nebo cementu na dřevo
Ideální pro pokládání koberců, lepení na schody a upevňování a lepení různých materiálů v oblasti stavebnictví, výroby nábytku a textilního průmyslu
- Lepené povrchy musí být suché, dostatečně pevné a zbavené prachu, mastnoty a oleje. Nepoužívat na opotřebené nebo poškozené povrchy.
- Pro zajištění dobré přilnavosti je nutné pásku na lepený materiál řádně přitlačit, v případě potřeby pomocí přítlačného válečku.
- Pro citlivé a porézní podklady (např. dřeva, kamene) proveďte předběžné testy.
- Při lepení plastů obsahujících změkčovadla může dojít k ovlivnění lepivé vrstvy. To negativně ovlivní pevnost lepidla.
- Tato montážní páska je odolná vůči UV záření pouze v určitých případech a musí tedy být chráněna před přímým sluncem.
- Na citlivých površích (např. pozinkovaných, práškově lakovaných, eloxovaných) a na porézních površích (např. dřevo, kámen) je nutno provést předem zkoušku.
Báze lepidla | Syntetický přírodní kaučuk |
Pomocný materiál | Tkanina z buničité vlny |
Barva | Bílá (nosný materiál) |
Šířka role | 50 mm |
Délka role | 25 m |
Tloušťka | 265 µm |
Min./max. teplota zpracování | 15 až 30 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -10 až 50 °C |
Odolnost vůči UV záření | Omezeno |
Odolnost vůči vlhkosti | Ano |
Lepivost při 25 mm | 42 N |
Prodloužení při přetržení / podmínky | 5 % / in accordance with DIN EN ISO 29864 |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 18 Měsíce / Skladování v suchu a bez přístupu prachu, 20°C a 50% vlhkost vzduchu |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!