Pevná kotva s vnitřním závitem W-FAZ-IG/A4 – montáž prostrčením
Pevná kotva W-FAZ-IG montáž na místě nerez A4
HMO-(Z-FAZ/A4-VZ)-A4-30-M8X92
Obj. č. 0904808013
EAN 4048539764242
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoká nosnost, malá vzdálenost mezi středy a od okrajů
- Možnost okamžitého zatížení – bez čekání
- Roztažná kotva řízená krouticím momentem z nerezové oceli A4
- Bezpečné rozepření v betonu s trhlinami díky kuželu pevné kotvy s patentovaným plastovým povlakem
- Zápustné šrouby zajišťují elegantní vzhled viditelných kotev a kombinovaný s vysokou nosností (např. zábradlí)
- Schválení ETA-99/0011 pro individuální upevnění varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin
- Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 4201-2:1977-09 (jednotná teplotně-časová křivka)
- Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-99/0011)
- Pevnou kotvu W-FAZ-IG je nutné vkládat pomocí vhodného usazovacího nástroje (kotevního systému).
- Šrouby se šestihrannou hlavou, šrouby se zápustnou hlavou, podložky, zápustné podložky a matice mají speciální povrch a jejich použití je povoleno pouze v kotevních systémech splňujících normu ETA-99/0011. Z tohoto důvodu je prosím objednávejte samostatně.
- Závitové tyče lze používat pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky schválení ETA-99/0011 (kvalita materiálu, rozměry, mechanické vlastnosti).
- Krouticí moment potřebný pro upevnění lze zajistit pomocí momentových klíčů Würth a vhodných nástavců (otevřené nástrčkové klíče).
Datové listy(X)
Individuální upevnění se schválením
Standardní beton pevnostní třídy C20/25 až C50/60 (s trhlinami a bez trhlin)
Např. kovové konstrukce, kovové profily, konzole, základové desky, podpěry, kabelová vedení, potrubní vedení, zábradlí, dřevěné konstrukce, střešní nosníky atd.
Individuální upevnění bez schválení
Pro použití v betonu < C20/25 C20/25 a tlakově odolném přírodním kameni
Umožňuje použití v suchých interiérech a ve venkovních prostorech (včetně průmyslového prostředí a přímořských oblastí) nebo ve vlhkých místnostech, pokud se nevyskytují obzvláště agresivní podmínky.
Metrický průměr hmoždinky | M8 |
Délka hmoždinky (l) | 92 mm |
Min. hloubka zašroubování závitové tyče (Lsd) | 12 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 10 mm |
Hloubka vývrtu (h 1) | 75 mm |
Užitečná hloubka ukotvení (h ef) | 58 mm |
| Údaje o výkonu | ||||||
| Průměr kotvy [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| Přípustné středové tažné zatížení3) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/254) | 2,0 | 3,6 | 4,8 | 7,9 |
| Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/254)) s ≥ 5 hef, c ≥ 2,5 hef | Nadm [kN] = C20/254) | 4,8 | 6,3 | 7,9 | 11,9 | |
| Přípustné středové smykové zatížení3) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu a zóna tlaku (beton s trhlinami a bez trhlin C20/254), předem umístěná instalace | Vadm [kN] = C20/254) | 3,3 | 5,3 | 6,1 | 13,5 |
| Zóna tahu a zóna tlaku (beton s trhlinami a bez trhlin C20/254), montáž prostrčením | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 16,9 | ||
| Přípustný ohybový moment pro předem umístěnou instalaci | Madm [Nm] | 4,9 | 12,0 | 23,9 | 41,9 | |
| Přípustný ohybový moment pro montáž prostrčením | Madm [Nm] | 16,1 | 25,3 | 39,9 | 109,3 | |
| Třída požární odolnosti Přípustné zatížení při vystavení ohni (R30, R60, R90, R120), viz Evropské technické schválení ETA-99/0011 | ||||||
| Třída požární odolnosti (Přímé vystavení plamenům podle normy ETK DIN 4102-2:1977-09, viz zkušební protokol) (základní materiál: Beton ≥ C20/25 | F30 [kN] | 8,0 | 10,0 | 16,0 | 22,0 | |
| F60 [kN] | 2,5 | 3,5 | 8,0 | 11,0 | ||
| F90 [kN] | 1,3 | 1,8 | 5,3 | 7,3 | ||
| F120 [kN] | 0,8 | 1,2 | 4,0 | 5,5 | ||
| 3) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,4. Informace o kombinování tahových a smykových zatížení, o vlivu vzdálenosti od hran a o kotevních skupinách naleznete v pokynech pro evropské technické schválení (ETAG), příloha C 4) Beton má normální výztuž. U betonu vyšší kompresní pevnosti lze použít vyšší hodnoty. | ||||||
| Charakteristické hodnoty | |||||
| Průměr kotvy [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| Minimální tloušťka stavebního prvku | d ≥ [mm] | 100 | 120 | 130 | 160 |
| Minimální rozteč beton s trhlinami | smin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Minimální rozteč beton bez trhlin | smin ≥ [mm] | 50 | 60 | 65 | 80 |
| Minimální rozteč beton s trhlinami | pro c ≥ [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Minimální rozteč beton bez trhlin | pro c ≥ [mm] | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Minimální vzdálenost od okraje beton s trhlinami | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Minimální vzdálenost od okraje beton bez trhlin | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 100 |
| Minimální vzdálenost od okraje beton s trhlinami | pro s ≥ [mm] | 75 | 100 | 100 | 120 |
| Minimální vzdálenost od okraje beton bez trhlin | pro s ≥ [mm] | 115 | 155 | 170 | 210 |
| Utahovací moment při montáži kotvy | Tinst [Nm] typ S | 15 | 40 | 50 | 100 |
| Tinst [Nm] typ SK | 12 | 25 | 45 | 60 | |
| Tinst [Nm] typ B | 8 | 25 | 40 | 80 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!