Pevná kotva W-FAZ PRO/A4
Pevná kotva W-FAZ PRO, nerezová ocel A4
PEV.KOT.W-FAZ PRO/A4-A4-10-70-M10X130
Obj. č. 5930410050
EAN 4062856404216
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nejvyšší hodnoty nosnosti při nízkých roztečích a vzdáleností od okrajů
Mimořádně velké efektivní hloubky ukotvení maximalizují již tak vysoké hodnoty nosnosti na kotvu
Rychlá montáž s menším počtem vyztužovacích nárazů
Velmi malé efektivní hloubky ukotvení minimalizují dobu vrtání a nastavení
Ekonomické a flexibilní použití
Volitelná hloubka zapuštění umožňuje optimální využití kotev v závislosti na hloubce zapuštění a aplikaci
Minimální vzdálenost od okrajů
Umožňuje připevnění téměř k okrajům, malé kotevní prvky a montáž do tenkých betonových dílů
Pro strukturu odolnou proti zemětřesení
Vysoký výkon při seizmickém účinku, kategorie výkonu zemětřesení C1 a C2
Evropské technické schválení ETA-20/0229 pro individuální upevnění varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin:
- Statická nebo kvazistatická expozice (M8–M16)
- Seismická expozice, výkonnostní kategorie C1 a C2 (M8–M16)
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120
Zatížení a požární odolnost (rovnoměrná teplotní křivka) – odborný posudek č. GS 6.1/20-018-1:
- Doba požáru 180 minut (M8–M16)
Datové listy(X)
Jednoduchá nebo vícenásobná montáž se schválením
- Do standardního betonu C20/25 až C50/60 (s trhlinami i bez trhlin)
- Vhodné pro montáž předsazením, montáž zatlačením a montáž s nastavitelnou vzdáleností
Vhodné pro kotvení středně těžkých až těžkých břemen do betonu:
Montáž např. kovových konstrukcí, podpěr, ocelových podpěr, konzol, zábradlí, kabelových vedení, trubkových profilů, dřevěných konstrukcí, nosníků, trámových úhelníků, atd.
Upevňování v seismických podmínkách v oblastech zemětřesení
Upevňování při vystavení ohni
W-FAZ PRO/A4, nerezová ocel A4, lze použít v suchých vnitřních prostorách a pro všechny ostatní podmínky v souladu s přílohou A normy EN 1993-1-4:2015-10, tabulka A.3: CRC I-III
![]() | |
Metrický průměr hmoždinky | M10 |
Délka hmoždinky (l) | 130 mm |
Min./max. výška upevnění (t fix) | 10-70 mm |
Standardní výška upevnění (t fix,std) | 50 mm |
Min. užitečná hloubka ukotvení (h ef, min) | 40 |
Max. užitečná hloubka ukotvení (h ef, max) | 100 mm |
Užitečná hloubka ukotvení, standardní (h ef, std) | 60 mm |
Užitná délka (B) | 110 mm |
Proměnná výška upevnění (t fix ,var) | B – hef |
Průměr disku x tloušťka disku | 20 x 2 mm |
Šířka klíče | 17 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 10 mm |
Variabilní hloubka vývrtu (h 0, var) | hef + 9 |
Min. hloubka vývrtu (h 0, min) | 49 mm |
Max. hloubka vývrtu (h 0, max) | 109 mm |
Hloubka vývrtu, standardní (h 0, std) | 69 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Povlak |
Utahovací moment při ukotvení (T inst) | 40 Nm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 12 mm |
Typ závitu x průměr kotvy x délka závitu (L th) | M10 x 85 |
Schválení | ETA-20/0229 |
Seismologie C1 | Ano |
Seismologie C2 | Ano |
| Údaje o výkonu1) individuální kotvy bez vlivu vzdálenosti hrany v souladu s ETA-20/0229 | ||||||||||||||
| Průměr kotvy | [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | |||||||||
| Variabilní efektivní hloubka ukotvení | hef,var | [mm] | Hloubku ukotvení lze zvolit různě mezi hef,min a hef,max. Technický software Würth vám pomůže s výpočtem. | |||||||||||
| hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | |||
| 352) | 90 | 45 | 40 | 100 | 60 | 50 | 125 | 70 | 65 | 160 | 85 | |||
| V beton s trhlinami | ||||||||||||||
| Přípustné střední zatížení v tahu v betonu C 20/253) | Nperm | [kN] | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 8,1 | 7,6 | 5,8 | 10,5 | 9,6 | 8,6 | 16,7 | 12,9 |
| Přípustné zatížení ve smyku v betonu C 20/253) | Vperm | [kN] | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 11,6 | 15,9 | 15,9 | 19,1 | 22,7 | 22,7 | 29,2 | 39,7 | 39,7 |
| Přípustný ohybový moment | Mperm | [Nm] | 15,4 | 31,4 | 56,6 | 127,4 | ||||||||
| V betonu bez trhlin | ||||||||||||||
| Přípustné střední zatížení v tahu v betonu C 20/253) | Nperm | [kN] | 4,9 | 9,4 | 7,1 | 5,9 | 11,9 | 10,9 | 8,3 | 20,0 | 13,7 | 12,3 | 23,8 | 18,4 |
| Přípustné zatížení ve smyku v betonu C 20/253) | Vperm | [kN] | 9,6 | 15,9 | 22,7 | 39,7 | ||||||||
| Přípustný ohybový moment | Mperm | [Nm] | 15,4 | 31,4 | 56,6 | 127,4 | ||||||||
| Přípustné zatížení při vystavení ohni (R30, R60, R90, R120), viz Evropské technické schválení ETA-20/0229 | ||||||||||||||
| Přípustné zatížení při vystavení ohni (F180) podle rovnoměrné teplotní křivky založené na TR20 viz odborný posudek č. GS 6.1/20-018-1 | ||||||||||||||
| 1) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných ve schválení ETA a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,4. Informace o kombinaci tahového a příčného zatížení, vlivu hran a skupinách kotev naleznete v evropském technickém posouzení ETA-20/0229 2) 2) Použití s hloubkou kotvení hef < 40 mm je omezeno na kotvení staticky neurčitých systémů za podmínky suchých interiérů. 3) Beton má normální výztuž. U betonu vyšší kompresní pevnosti lze použít vyšší hodnoty | ||||||||||||||
| Instalační parametry1) | ||||||||||
| Průměr kotvy | [mm] | M12 | M16 | |||||||
| Variabilní efektivní hloubky ukotvení | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
| [mm] | hef | 50 | 125 | 70 | hef | 65 | 160 | 85 | ||
| Nastavení hloubky | hnom | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
| Minimální tloušťka konstrukčního dílu | hmin | [mm] | max. (1,5·hef; 100) | 100 | 187,5 | 105 | max. (1,5·hef; 120) | 120 | 240 | 127,5 |
| Minimální rozteč | smin | [mm] | 50 | 65 | ||||||
| Minimální vzdálenost od okraje | cmin | [mm] | 55 | 65 | ||||||
| Jmenovitý průměr vrtáku | d0 | [mm] | 12 | 16 | ||||||
| Průměr řezných hran | dcut ≤ | [mm] | 12,5 | 16,5 | ||||||
| Hloubka vývrtu | h0 | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
| Průchozí otvor v připojovací části | df ≤ | [mm] | 14 | 18 | ||||||
| Šířka klíče | AF | [mm] | 19 | 24 | ||||||
| Utahovací moment při montáži kotvy | Tinst = | [Nm] | 60 | 110 | ||||||
| Výška šestihranné matice | tnut | [mm] | 10 | 13 | ||||||
| Výška x ∅ podložky | tw x dw | [mm] | 2,5 x 24 | 3 x 30 | ||||||
| 1) U skupin ukotvení a ukotvení blízko okraje musí být kombinace minimálních hodnot (tloušťka součásti, rozteč a vzdálenost hrany) a s nimi spojená zatížení stanovena v souladu s metodami výpočtu evropského technického schválení (ETA-20/00229), v závislosti na efektivní hloubce ukotvení. | ||||||||||
| Instalační parametry1) | ||||||||||
| Průměr kotvy | [mm] | M8 | M10 | |||||||
| Variabilní efektivní hloubky ukotvení | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
| [mm] | hef | 35 | 90 | 45 | hef | 40 | 100 | 60 | ||
| Nastavení hloubky | hnom | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
| Minimální tloušťka konstrukčního dílu | hmin | [mm] | max (1,5·hef; 80) | 80 | 135 | 80 | max (1,5·hef; 80) | 80 | 150 | 90 |
| Minimální rozteč | smin | [mm] | 35 | 40 | ||||||
| Minimální vzdálenost od okraje | cmin | [mm] | 40 | 45 | ||||||
| Jmenovitý průměr vrtáku | d0 | [mm] | 8 | 10 | ||||||
| Průměr řezných hran | dcut ≤ | [mm] | 8,45 | 10,45 | ||||||
| Hloubka vývrtu | h0 | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
| Průchozí otvor v připojovací části | df ≤ | [mm] | 9 | 12 | ||||||
| Šířka klíče | AF | [mm] | 13 | 17 | ||||||
| Utahovací moment při montáži kotvy | Tinst = | [Nm] | 15 | 40 | ||||||
| Výška šestihranné matice | tnut | [mm] | 6,5 | 8 | ||||||
| Výška x ∅ podložky | tw x dw | [mm] | 1,5 x 16 | 2 x 20 | ||||||
| 1) U skupin ukotvení a ukotvení blízko okraje musí být kombinace minimálních hodnot (tloušťka součásti, rozteč a vzdálenost hrany) a s nimi spojená zatížení stanovena v souladu s metodami výpočtu evropského technického schválení (ETA-20/00229), v závislosti na efektivní hloubce ukotvení. | ||||||||||
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!