Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Perselyes kúp

Kúpelőtét
KÓNUSZ-ZSALU-TÁVTARTÓHOZ-MŰA-ID14-ED42MM

Cikksz. 0519150022
EAN 4045989594740
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Perselyes kúp

Cikksz. 0519150022

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Távtartók készítéséhez távtartó csövekkel
  • Zsaluzás után eltávolítandó

  • Többször újrahasználható

  • Anyag: újragranulált HDPE
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

A távtartó csőbe kell bedugni. A távtartó csövet 2 cm-rel rövidebbre kell vágni a fal vastagságánál. A hüvelyes kúp a zsaluzást követően eltávolítható és ismét felhasználható. A távtartó cső ezután ledugózható.

Min. átmérő

22 mm

Hosszúság

10 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Távtartó cső

TÁVTARTÓ-PVC-CSŐ-2M-D22/26MM

Távtartók készítéséhez zsaluzatlemezek között
x 100 db