Perforált profilsín H típusú kábelbilincshez
Perforált profilsín H típusú kábelbilincsekhez
PERF-PROFILSÍN- LYUKACSOS-30X15X1,5-2M
Cikksz. 0971060100
EAN 4011231898775
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Perforált profilsín, 30x15 mm
Működésmegtartási osztály E30/E90. Standard telepítőrendszer DIN 4102, 12. fejezet szerint.
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség x magasság | 30 x 15 mm |
Vastagság | 1,5 mm |
Ékhorony szélesség | 16 mm |
Ékhorony szélesség | 7 mm |
Ékhorony hossz | 35 mm |
Max. terhelési erő feltételei | B 25 betonban 250 mm-es távolság esetén |
Max. beakasztási pontbeli terhelés | 2 kN |
Beakasztási pontbeli terhelés feltétel | 250 mm távolságban 250 mm-es rögzítési távolság esetén |
Profilkeresztmetszet | 1,02 cm² |
Keresztirányú tehetetlenségi nyomaték | 0,32 cm⁴ |
Hosszirányú tehetetlenségi nyomaték | 1,36 cm⁴ |
Ellenállási nyomaték, X tengely | 0,35 cm³ |
Ellenállási nyomaték, Y tengely | 0,9 cm³ |
X tengely tehetetlenségi sugara | 0,56 cm |
Y tengely tehetetlenségi sugara | 1,15 cm |
EN szabvány | 60715 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sendzimir-horganyzással készült |
Szélesség | 30 mm |
Magasság | 15 mm |