Perforált profilsín AC típusú kábelbilincshez
Kábelbilincshez perforált profilsín, AC típus,
PROFILSIN 40X22X1.5MM / 2M
Cikksz. 0971060200
EAN 4011231898782
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Profilsín, 40x22 mm, perforált
Működésmegtartási osztály E30/E90. Standard telepítőrendszer DIN 4102, 12. fejezet szerint.
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség x magasság | 40 x 22 mm |
Vastagság | 1,5 mm |
Ékhorony szélesség | 18 mm |
Ékhorony szélesség | 11 mm |
Ékhorony hossz | 30 mm |
Max. terhelési erő feltételei | B 25 betonban 250 mm-es távolság esetén |
Max. beakasztási pontbeli terhelés | 5 kN |
Beakasztási pontbeli terhelés feltétel | 250 mm távolságban 250 mm-es rögzítési távolság esetén |
Profilkeresztmetszet | 1,55 cm² |
Keresztirányú tehetetlenségi nyomaték | 1,08 cm⁴ |
Hosszirányú tehetetlenségi nyomaték | 3,39 cm⁴ |
Ellenállási nyomaték, X tengely | 0,89 cm³ |
Ellenállási nyomaték, Y tengely | 1,7 cm³ |
X tengely tehetetlenségi sugara | 0,83 cm |
Y tengely tehetetlenségi sugara | 1,48 cm |
EN szabvány | 60715 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sendzimir-horganyzással készült |
Szélesség | 40 mm |
Magasság | 22 mm |