Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Perforált lemez Konzolok felszereléséhez

PERF.HÁTLAP-SZ.KOCSIHOZ-BAS-8.8

Cikksz. 0962646010

EAN 4062856090723

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Perforált lemez Konzolok felszereléséhez

Cikksz. 0962646010
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
A szerszámok rendezett és helytakarékos tárolásához Basic/Pro műhelykocsikban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műhelykocsihoz

Basic 8.8

Szélesség

800 mm

Magasság

855 mm

Mélység

33 mm

Szín

Közlekedési fekete RAL 9017

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
BASIC 8.8 rendszer-műhelykocsi

SZERSZÁMKOCSI-BASIC-8.8-7FIÓK-RAL3020

Tágas és strapabíró műhelykocsi