Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Perforált lemez Konzolok felszereléséhez

PERF.HÁTLAP-SZ.KOCSIHOZ-BAS-8.4

Cikksz. 0962646012

EAN 4062856368655

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Perforált lemez Konzolok felszereléséhez

Cikksz. 0962646012
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
A szerszámok rendezett és helytakarékos tárolásához Basic/Pro műhelykocsikban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műhelykocsihoz

Basic 8.4

Szélesség

588 mm

Magasság

681 mm

Mélység

33 mm

Szín

Közlekedési fekete RAL 9017

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rendszer-műhelykocsi, BASIC 8.4

MŰHELYKOCSI-BASIC-8.4-3FIÓK-RAL3020

Hatékony és mobil munkavégzés a kompakt, robusztus és manőverezhető műhelykocsi segítségével
x 1 db
Rendszer-műhelykocsi, BASIC 8.4

SZERSZÁMKOCSI-BASIC-8.4-7FIÓK-RAL3020

Hatékony és mobil munkavégzés a kompakt, robusztus és manőverezhető műhelykocsi segítségével