Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Perfect sárgaréz spray

Fémfelület-kezelő sárgaréz spray, Perfect
SÁRGARÉZ SPRAY PERFEKT 400 ML

Cikksz. 0893114117

EAN 4045989713257

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Perfect sárgaréz spray

Cikksz. 0893114117

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 12 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kiemelkedő, hosszú távú védelem és optimális fémfelület

Nagy rétegvastagság már az első réteg felhordásakor is


  • Az időjárási hatásokkal szembeni optimális védelem miatt nagyon biztonságos

  • Mivel csak egy munkafázis szükséges, ezért minimális időráfordítást igényel

  • Jó fedést biztosít


Az állítható szórófejnek köszönhetően sokoldalú felhasználási lehetőség


A változtatható szórófejjel nagy területű és apró javítások is gyorsan és biztonságosan végrehajthatók.



Nem folyik meg



Nagyfokú kopásállóság



Ponthegeszthető

Megjegyzés

Nem használható alapozóként PU, MS-polimer vagy hibrid tömítőanyagokhoz.


Ne vonjon be semmilyen biztonsági szempontból fontos műanyag alkatrészt, például sisakot.


Ne fesse műgyanta lakkkal bevont felületre, mert ez a régi festék feloldásához és gyűrődéséhez vezethet.

A felhasználásra vonatkozó fenti utasítások a saját vizsgálatainkon és tapasztalatainkon alapuló javaslatok. Javasoljuk, hogy használat előtt végezzen próbát. Tekintettel a különböző felhasználási módok nagy választékára, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalhatunk garanciát azon következményekért, melyek egy bizonyos felhasználási módból adódnak. Nem vállalunk semmilyen jogi felelősséget semmilyen, ügyfélszolgálatunk ingyenes forródrótja által nyújtott tanácsért vagy műszaki információért, kivéve, ha ezen tanácsadó szolgáltatás és/vagy műszaki információ a részét képezi a kötelességeink közé tartozó, szerződésben rögzített teljesítésnek, vagy ha az ügyfélszolgálat területén dolgozó alkalmazott tudatosan vagy szándékosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk, valamint fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fémfelületek optikai hangsúlyozásához, javításához és korrózióvédelméhez.

Útmutató

A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Távolítsa el a rozsdát és a régi, fellazult festéket, csiszolja fel és alapozza a felületet. Használat előtt legalább 2 percig erőteljesen rázza fel a flakont.

Kémiai bázis

Nitrites kombinált gyanta

Űrtartalom

400 ml

Szín

Sárgaréz

Száradási idő

80 perc

Min. porszáradási idő

5 perc

Porszáradási idő feltételei

Az ajánlott száraz rétegvastagság esetén

Szárazréteg-vastagság (első keresztjárat)

25 µm

Kikeményedési/száradási feltétel

Az ajánlott száraz rétegvastagság esetén

Átfesthető/fényezhető

Feltételes, előzetes vizsgálatok szükségesek

Max. hőállóság

100 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

10°C és 25°C között

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Min. fogásszilárdság

14 perc

Fogásszilárdság feltétel

Az ajánlott száraz rétegvastagság esetén

Keresztvágás teszt

MAN 0-1

Keresztvágási teszt feltétel

A DIN 53151 előírásaival összhangban

AOX mentes

Igen

Ponthegesztésre alkalmas

Nem

Jó tapadású hordozók

Sárgaréz, Acél

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk