Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Perfect krómeffekt spray

Fémfelület-kezelő alumínium ezüst spray, Perfect
ALUEZÜST MAGASFÉNYŰ PERFEKT 400 ML

Cikksz. 0893114119

EAN 4045989908585

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Perfect krómeffekt spray

Cikksz. 0893114119
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
Kiemelkedő, hosszú távú védelem és optimális megjelenésű fémfelület

Nagy rétegvastagság már az első réteg felhordásakor is


  • Az időjárási hatásokkal szembeni optimális védelem miatt nagyon biztonságos

  • Mivel csak egy munkafázis szükséges, ezért minimális időráfordítást igényel

  • Jó fedést biztosít


Az állítható szórófejnek köszönhetően sokoldalú felhasználási lehetőség


A változtatható szórófejjel nagy területű és apró javítások is gyorsan és biztonságosan végrehajthatók.



Nem folyik meg



Nagyfokú kopásállóság

Megjegyzés

A Cink spray Perfect és a Cink spray Perfect világos cinket tartalmaz, ennélfogva optimális, aktív katódos védelmet nyújt korrózióval szemben. Ha a felület sérült, a cinkbevonat anódként viselkedik (mesterséges anód), ezáltal megvédi a fémet a rozsdától. Ha a felület sérült, a fém többé már nem védett.


Nem használható alapozóként PU, MS-polimer és hibrid tömítőanyagokhoz.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fémfelületek optikai hangsúlyozásához, javításához és korrózióvédelméhez.

Útmutató

A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Távolítsa el a rozsdát és a régi, fellazult festéket, csiszolja fel és tisztítsa meg a felületet. Használat előtt legalább 2 percig erőteljesen rázza fel a flakont.

Kémiai bázis

Etil-cellulóz-műgyanta

Szín

Alumíniumezüst

Űrtartalom

400 ml

Fényességi fok

Magasfényű

Száradási idő min.

4 ó

Száradási idő max.

6 ó

Kikeményedési/száradási feltétel

Az ajánlott száraz rétegvastagság esetén

Max. rövidtávú hőállóság

400 °C

Min. porszáradási idő

15 perc

Porszáradási idő feltételei

Az ajánlott száraz rétegvastagság esetén

Átfesthető/fényezhető

Feltételes, előzetes vizsgálatok szükségesek

Rétegvastagság

7 µm

Szárazréteg-vastagság (első keresztjárat)

7 µm

Hajtóanyag

Bután, Propán

Gyulladási hőmérséklet

235 °C

Min. gyulladáspont

-97 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

10°C és 25°C között

Min. fogásszilárdság

25 perc

Fogásszilárdság feltétel

Az ajánlott száraz rétegvastagság esetén

Keresztvágás teszt

MAN 0-1

Keresztvágási teszt feltétel

A DIN 53151 előírásaival összhangban

AOX mentes

Igen

Ponthegesztésre alkalmas

Nem

Jó tapadású hordozók

Fa, Fém, Kartonpapír

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk