Perfect festékkonzerváló
Festékkonzerváló, 2 az 1-ben
POLÍR WAX PERFECT 1 L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A hatékony, 2 az 1-ben formula nem csupán a hologramok és mikrokarcolások tartós eltávolításáról gondoskodik, hanem hosszan tartó konzerválást is biztosít a festékrétegen – mindezt egyetlen munkalépésben.
- Mély csillogású
- Hosszan tartó védelem
- Mikrocsiszolókkal a hologramok tartós eltávolítása érdekében
Javasoljuk narancssárga polírszivacsunk használatát.
Adatlapok(X)
Használat előtt alaposan felrázandó. Alaposan tisztítsa meg a festett felületet, majd távolítsa el a karcolásokat és a festék egyenetlenségeit polírozószer segítségével. Oszlassa el egyenletesen a konzerválóanyagot a polírszivacs felületén, majd tegyen egy kis mennyiséget a polírozandó felületre is. Helyezze a polírszivacsot a felület síkjára, és indítsa el a gépet. A területet enyhe nyomás alkalmazásával kezelje 1500–2000 ford./perc (forgó) vagy 2000–10000 ford./perc (excentrikus) fordulatszámmal. Mikroszálas kendővel távolítsa el a visszamaradt polírozóanyagot.
Űrtartalom | 1000 ml |
Szag/illat | Jellegzetes |
Color | Fehér |
Sűrűség | 0.99 g/cm³ |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!