Peremezőszerszám
Csővégtágító szerszám
PEREMEZŐ KÉSZÜLÉK-(5-16)
Cikksz. 071543 022
EAN 4024835858069
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nyomóelem:
Önközpontosító
Gyorsszorító:
3/16-5/8 colos, 5-16 mm
Adatlapok(X)
Egyszeres, 45°-os peremek kialakításához vörösréz, sárgaréz, alumínium és lágyacél csöveken
Ideális a hűtéstechnika területére
![]() | |
Min. csőátmérő | 5 mm |
Max. csőátmérő | 16 mm |