Peremező-lyukasztó fogó
Kombinált peremező fogó
KOMBI PEREMEZŐ FOGÓ
Cikksz. 071502 45
EAN 4011231725033
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A forgatható fej teszi lehetővé a két művelet elvégzését egy szerszámmal
- Fémlemezek peremezése legfeljebb 1 mm-ig
- Fémlemezek lyukasztása ponthegesztéshez
Egykezes használat nagy erőkifejtés nélkül
Adatlapok(X)
Eltolási mélység | 13 mm |
Pofaszélesség (zárt) | 22 mm |
Lyukasztó átmérője (Ø) | 5 mm |
Max. vágási képesség acéllemez esetén | 1 mm |
Hosszúság | 325 mm |