Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Peremes anya rögzítőfogazással acél, szilárdsági osztály: 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

DIN 6923-hoz hasonló, acél 8, horg., zárófogazás
ANYA-REC-HSDIN6923-8-KL8-(A2K)-M5

Cikksz. 039405
EAN 4045727134467

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Peremes anya rögzítőfogazással acél, szilárdsági osztály: 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 039405

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A DIN 6923 szabványt visszavonták, és az EN 1661 szabvány váltotta fel. Van néhány hasonlóság (A finommenetet kivették | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16 mm-re változott).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (D)

M5

Magasság (h1)

5 mm

Peremátmérő (dc)

11,8 mm

Külső hajtás (s1)

SW8

Szabványok

DIN 6923 similar

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

8

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

A zárszerkezet működési elve

Fogazás

Reteszelő funkció

Lazulásgátló eszköz, reteszelő

Menetemelkedés

0,8 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk