Peremes anya rögzítőfogazással acél, szilárdsági osztály: 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 6923-hoz hasonló, acél 8, horg., zárófogazás
ANYA-REC-HSDIN6923-8-KL18-(A2K)-M12
Cikksz. 0394012
EAN 4046777788662
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 6923 szabványt visszavonták, és az EN 1661 szabvány váltotta fel. Van néhány hasonlóság (A finommenetet kivették | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16 mm-re változott).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M12 |
Magasság (h1) | 12 mm |
Peremátmérő (dc) | 26 mm |
Külső hajtás (s1) | SW18 |
Szabványok | DIN 6923 similar |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
A zárszerkezet működési elve | Fogazás |
Reteszelő funkció | Lazulásgátló eszköz, reteszelő |
Menetemelkedés | 1,75 mm |