Pěnová pistole
Pěnová pistole
PĚNOVÝ KANON
Obj. č. 0891370
EAN 4048539368266
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rovnoměrná struktura pěny
- Vysoce účinný a ekonomický
- Efektivní využití čisticího prostředku díky delší době působení a pomalému stékání pěny
- Oblasti, na které již byla aplikována pěna, je snadné rozeznat
Snadná montáž na stávající vysokotlaké čističe nebo parní trysky pomocí adaptéru
Všechny díly ve styku s čisticím prostředkem jsou z nerezové oceli nebo plastu
- Odolná proti korozi
- Pěnová pistole se snadno čistí
Ideální dávkování čisticího prostředku pomocí stavěcího šroubu
Po použití opláchněte pěnovou pistoli vodou.
Datové listy(X)
Pro pěnivé čisticí prostředky na čištění karosérií, podvozků, příslušenství, plachet, dílen, autoservisů a boxů.
Pěnovou pistoli připojte k rukojeti pistole na vysokotlakém zařízení a naplňte nádobu čisticím prostředkem.
| Min. provozní tlak | 150 bar | 
| Max. pracovní tlak | 200 bar | 
| Dosah pokrytí | 3 m | 
| Spojovací závit | 1/4 | 
| Kapacita zásobníku | 2,1 l | 
| Max. teplota vody | 80 °C | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!