Pengés kaparó Gyorsrögzítővel
Kaparókés gyorszárral, készlet
KAPARÓ-EASYLOCK-2K-KLT
Cikksz. 0714663362
EAN 4062856475759
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Max. 1,5 mm-es vastagságig fáradságmentesen és biztonságosan rögzíthető szárak
- Csúszásbiztos és ergonomikus, kétkomponensű nyél
- 6 acél és 5 műanyag szárat tartalmaz
A szár használat utáni elforgatása megvédi a szár élét a tartóban
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 12 darab |
Hosszúság | 195 mm |
Kaparószélesség | 40 mm |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Anyag | Nemesacél |
Terméktömeg (darabonként) | 187,000 g |
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!