Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Pendelstichsäge STP 150 Power-B

Pendelstichsäge STP 150 POWER-B
STICHSAE-EL-(STP150-B POWER)

Art.-Nr. 57067032

EAN 4056807231969

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pendelstichsäge STP 150 Power-B

Art.-Nr. 57067032
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
Mit Bügelgriff, speziell für Arbeiten im harten Baustelleneinsatz.

Absolut stark


Der leistungsstarke und überlastfähige Motor ermöglicht es auch bei harten und dicken Balken mit hohen Leistungsreserven zu agieren.



Absolut robust


Die extrem biegeresistente Fußplatte hält auch den härtesten Einsätzen stand.



Sichere Handhabung


Softgripflächen im Bereich des ergonomisch gestalteten Griffs sorgen für eine sichere Handhabung und einen hohen Arbeitskomfort.



Bedienerfreundlich


Für den Sägeblattwechsel wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

780 W

Leerlaufhubzahl min./max.

500-3100 U/min

Anzahl Pendelhub-Stufen

4 STK

Hublänge

26 mm

Schnitttiefe in Holz max.

150 mm

Schnitttiefe in Stahl max.

10 mm

Schnitttiefe in Aluminium max.

20 mm

Werkzeugaufnahme

Schnellwechselaufnahme

Maschinengewicht

2,7 kg

Kabellänge

4 m

Funktionen

Sägeblattschnellwechsel

Pendelstichsäge STP 150 Power-B inklusive:
1 x
Stichsägeblatt Metall drei Sterne Multiblade

STICHSAEBLA-MET-5STK-MULTIBLADE-75MM

Beschreibung:
100 mm; 1,2-2,6 mm
Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
Menge: 1 x
1 x
Stichsägeblatt Holz drei Sterne Multiblade

STICHSAEBLA-HO-5STK-MULTIBLADE-90MM

Beschreibung:
Zahnteilung min./max.: 2-3 mm; Arbeitslänge: 90 mm
Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
Menge: 1 x
1 x
Stichsägeblatt Bau drei Sterne Multiblade

STICHSAEBLA-BAU-5STK-MULTIBLADE-105MM

Beschreibung:
132 mm; 2,4-5 mm
Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-SYS-MA-(STP150-EXACT)

Beschreibung:
STP150-EXACT
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
1 x
Kunststoffgleitschuh

ET-GLEITSCHUH

Beschreibung: Für Pendelstichsäge STP 150 Power
Menge: 1 x
1 x
Absaugvorrichtung

ET-SAUGDUESE

Menge: 1 x
1 x
Spanreißschutz

ET-EINSATZSTUECK

Menge: 1 x