Pen-light-LED-Taschenlampe WHX2 mit zwei Lichtquellen
LED-Taschenlampe mit Magnet WHX2
TLA-WHX2-LED-2XAA-100LUMEN
Art.-Nr. 0827806702
EAN 4065233065314
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hartvergoldete Kontakte bieten einen optimalen Schutz vor Korrosion
- Leistungsstarker Magnet in der Endkappe
- Mit Befestigungsclip
- 2 Lichtmodi – Power (100 Lumen) und Low Power (40 Lumen)
- Hohe Schutzart
- Integrierter Rollschutz
- Griffige Oberfläche
- Frontschalter
Batterien nicht im Lieferumfang
Leistungsstarker Magnet in der Endkappe
Datenblätter(X)
Lichtstrom min./ max. | 40 / 100 lm |
Fokussierbar | Nein |
Leuchtweite min./ max. | 5 / 50 m |
Schutzart IP | IP 54 |
Akku-/Batteriebezeichnung | Mignon AA; LR6; AM3 |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Betriebstemperatur min./max. | -20 bis 40 °C |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium/Kunststoff |
Länge x Breite x Höhe | 170 x 20 x 25 mm |
Farbe | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!