Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Pen-light-Akku-LED-Taschenlampe WHX2R

LED-Akku-Taschenlampe mit Magnet WHX2R
TLA-AKKU-WHX2R-LED-150LUMEN

Art.-Nr. 0827806712

EAN 4065233065321

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Pen-light-Akku-LED-Taschenlampe WHX2R

Art.-Nr. 0827806712

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schmutzunempfindliches, leicht zu reinigendes Magnetladesystem – wesentlich geringere Störanfälligkeit
  • Mit zwei Lichtquellen - COB-LED für breite Ausleuchtung sowie Spotlight LED im Leuchtenkopf

  • Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion

  • Leistungsstarker Magnet in der Endkappe

  • Mit Befestigungsclip

  • 2 Lichtmodi – Power (150 Lumen) und Low Power (60 Lumen)

  • Hohe Schutzart

  • Integrierter Rollschutz

  • Griffige Oberfläche

  • Frontschalter

  • Ladekontrollanzeige (1 x LED rot/grün)


  • Lieferumfang: Leuchte, Holster, Netzteil 100-240 V/AC, Magnetladekabel 120 cm mit USB-A-Stecker, Lithium-Ionen-Akku
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichtstrom min./ max.

60 / 150 lm

Fokussierbar

Nein

Leuchtweite min./ max.

5 / 80 m

Leuchtdauer min./max.

5-12 h

Ladezeit

2,5 h

Schutzart IP Leuchte

IP 54

Schutzart IP Netzteil

IP 20

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Netzteil

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Nennspannung

3,7 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

750 mAh

Ladespannung min./max.

100-240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Anschlussart

USB Typ A, Magnetisches Laden

Leitungslänge

1200 mm

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 40 °C

Ladetemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Länge x Breite x Höhe

170 x 20 x 25 mm

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Steckertyp

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen