Peltor Optime III 3M zajvédő fültok
Zajvédő fültok 3M Peltor Optime III
Cikksz. 1931008503
EAN 4046777396799
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Maximális szigetelés a magas frekvenciák ellen
- Zajvédő fültok dupla héj technológiával, amely minimalizálja a rezonanciát a héjak belsejében
- Maximális szigetelés a magas frekvenciák ellen, miközben biztosítja, hogy a beszéd és a figyelmeztetések továbbra is tisztán hallhatóak maradjanak
Optimális szigetelés az alacsony frekvenciák ellen
Akusztikai kapcsolat a héj belseje és a héjak közötti tér között.
Ideális ergonómia
A puha habbal töltött széles tömítőgyűrűk tökéletes, alacsony nyomású illeszkedést garantálnak.
Adatlapok(X)
SNR csillapítási érték | 35 dB |
L csillapítási érték | 22 dB |
M csillapítási érték | 32 dB |
H csillapítási érték | 40 dB |
Szabványok | EN 352 |