Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Pelikanschere

Pelikanschere
BLSHER-PELIKAN-RECHTS

Art.-Nr. 071403 13

EAN 4011231707855

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pelikanschere

Art.-Nr. 071403 13
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
Induktiv gehärtete Schneiden garantieren eine lange Lebensdauer und ein optimales Schneidergebnis
  • Komplett geschmiedete Blechschere (Kopf und Griff)

  • Für Blechstärken bis 1mm

  • Schnittlänge 62mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für lange gerade und durchlaufende Schnitte

Ausführung

Rechtsschneidend

Länge (L)

300 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen