Patka montážní lišty
Držák montážní lišty
DRŽÁK OCEL. LANKA PRO MONT. LIŠTU
Obj. č. 5255000530
EAN 4046777411676
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Jednoduché zarovnání díky integrovanému systému nastavení
- Použití v kombinaci s různými ocelovými lany a koncovkami
Datové listy(X)
Pro upevňování instalačních a montážních lišt
| Průměr lana | 2,0 mm | 
| Přípustné zatížení | 0,45 kN | 
| Materiál | Zinkový odlitek | 
| Spojovací závit (AG) | 0 - nehodí se | 
| Vhodné pro průměr lana min./max. | 2,0-2,0 mm | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -10 až 70 °C | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 18,625 g | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!