Pasta na brzdy
Pasta na brzdy v 5,5ml polštářcích
PASTA BRZDOVA 5.5 G
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pasta na bázi stříbrného a velmi přilnavého minerální oleje s anorganickými zahušťovadly a tuhými mazivy na bázi měkkých kovů, které zaručují vynikající ochranu proti korozi.
- Zajišťuje dobré kluzné vlastnosti i při nejvyšším tlakovém zatížení
- Zabraňuje korozi, zadření a hoření
- Necitlivá k vysokým teplotám, což zajišťuje vysokou úroveň ochrany proti opotřebení a dlouhodobý mazací účinek
- Vynikající odolnost vůči oxidaci a stárnutí
- Bez obsahu silikonu, MoS2 a olova
Teplota nanášení jako mazací pasty: -20°C až +160°C
Datové listy(X)
Pro mazání kluzných ložisek pro vysoké zatížení, zejména v kombinaci oceli a kovu. Zabraňuje zadření kovových objektů, jako jsou šroubové spoje, tyče, čepy a příruby, které jsou vystaveny vysokým teplotám, korozi třením a agresivním médiím. Výrobek se používá jako montážní pasta a ochrana proti korozi třmenů kotoučových brzd. Nemá žádný vliv na snímače ABS.
Naneste přípravek na předem vyčištěný povrch stěrkou, štětcem nebo hadříkem nepouštějícím vlákna.
| Hmotnost obsahu | 5,5 g | 
| Provedení | Výstavní krabice | 
| Barva | Stříbrná | 
| Pach/vůně | Olej | 
| Chemická báze | Hliník/měď | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce | 
| Hustota | 1,1 g/cm³ | 
| Min. bod vzplanutí | 200 °C | 
| Neobsahuje AOX | Ano | 
| Neobsahuje silikon | 0 - nehodí se |