Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Passscheibe für Spannelement Favor

Passscheibe für Kurvenstück Favor
SHB-KRVSTK-FAVR-(EN-GJMW-400-5)-(TZN)-20

Art.-Nr. 0485000017

EAN 4050641991775

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Passscheibe für Spannelement Favor

Art.-Nr. 0485000017
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
Die Spannelemente dienen der Verbindung von Gewinde- bzw. Zugstangen mit Stahlkonstruktionen. Temperguss weiß, feuerverzinkt

Ermöglicht ein Anpassen an den jeweiligen Neigungswinkel zwischen Zugstange und Stahlkonstruktion

Hinweis

Ein Spannelement besteht aus einem Kurvenstück und einer Passscheibe.


Die Verwendung ist nur für Tragwerke mit vorwiegend ruhender Beanspruchung vorgesehen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wind-, Stabilisierungs- und Kreuzverbände in Stahlkonstruktionen

Geeignet für Zugstange

M20

Lochdurchmesser (d1)

21 mm

Länge (l1)

40 mm

Breite (b1)

40 mm

Dicke (h1)

12 mm

Werkstoff

Temperguss - weiß

Oberfläche

Feuerverzinkt

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kurvenstück für Spannelement Favor

KRVSTK-FAVOR-(S355)-16/20

Die Spannelemente dienen der Verbindung von Gewinde- bzw. Zugstangen mit Stahlkonstruktionen. Stahlguss S355, blank.