Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Passscheibe für Spannelement Bevel

Passscheibe für Kurvenstück Bevel-Clamps
SHB-KRVSTK-BEVEL-(S355)-(ZN)-20

Art.-Nr. 0485000020

EAN 4050641991799

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Passscheibe für Spannelement Bevel

Art.-Nr. 0485000020
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
Die Spannelemente dienen der Verbindung von Gewinde- bzw. Zugstangen mit Stahlkonstruktionen. Stahl S355 (geschmiedet), verzinkt

Ermöglicht ein Anpassen an den jeweiligen Neigungswinkel zwischen Zugstange und Stahlkonstruktion

Hinweis

Ein Spannelement besteht aus einem Kurvenstück und einer Passscheibe.


Die Verwendung ist nur für Tragwerke mit vorwiegend ruhender Beanspruchung vorgesehen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wind-, Stabilisierungs- und Kreuzverbände in Stahlkonstruktionen

Geeignet für Zugstange

M20

Lochdurchmesser (d1)

22,5 mm

Länge (l1)

53 mm

Breite (b1)

41 mm

Dicke (h1)

13 mm

Dicke 2 (h2)

7,5 mm

Werkstoff

Stahlguss

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kurvenstück für Spannelement Bevel

KRVSTK-BEVEL-(S355)-(ZN)-16/20/24

Die Spannelemente dienen der Verbindung von Gewinde- bzw. Zugstangen mit Stahlkonstruktionen. Stahl S355 (geschmiedet), verzinkt