Pásová svěrka Vario
Pásová svěrka Vario
PÁSOVÉ UPÍNADLO S VARIO-RŮŽKY
Obj. č. 071567 60
EAN 4024835021128
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pomocí šipek pásku vytáhněte nebo omotejte
- Automatické zamykání při natahování
- Automatické otevírání při otáčení vřetena dozadu
- Integrovaný navíjecí mechanismus
- Napínání pásky na obou stranách pro pravidelné upínání bez deformace
- Speciální polyesterová textilní páska
- Vysoká odolnost proti rozbití (5000 N)
- Nízká roztažnost
- Upínací oblast až 7 m
- Možnost osazení kličky na obou stranách
- Systémový box a upínací rohy z polyamidu vyztuženého skelným vláknem
- Rohy Vario s výkyvnými přítlačnými deskami
- Páska může upnout zkosení v libovolné poloze
Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu nebo pro použití s živými bytostmi. Nesprávné použití může způsobit zranění nebo poškození materiálu. Pásku lze utáhnout pouze ručně bez použití nářadí.
Datové listy(X)
| Délka pásky | 25 mm | 
| Délka pásu x tloušťka pásu | 25 x 1 mm | 
| Obvod upnutí | 7 m | 
| Tloušťka pásky | 1 mm |