Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Páskový hřebík s půlkulatou hlavou 34°, s hladkým dříkem žlutá pozinkovaná ocel (A4C) bez obsahu chromu VI

Pozinkovaná ocel 34° s hladkým dříkem
HŘB-PŮLHL-STR-RESIN-PAPMG-(A2C)-2,9X75

Obj. č. 048242975

EAN 4024835756334

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Páskový hřebík s půlkulatou hlavou 34°, s hladkým dříkem žlutá pozinkovaná ocel (A4C) bez obsahu chromu VI

Obj. č. 048242975

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5400 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vhodný pro DSN 5090, 34°, obj. č. 0703 543 0

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Střešní trámy, střešní latě, kontralatě, střešní podklady

Jmenovitý průměr (d1)

2,9 mm

Délka (l1)

75 mm

Průměr hlavy

7 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Žlutě pozinkované

Konstrukce

Hladký a zpryskyřičnatělý

Počet na paletu

194400 ks

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace