Páskový hřebík s půlkulatou hlavou 34°, s hladkým dříkem žlutá pozinkovaná ocel (A4C) bez obsahu chromu VI
HŘB-PŮLHL-STR-RESIN-PAPMG-(A2C)-2,9X63
Obj. č. 048242963
EAN 4024835756310
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodný pro DSN 5090, 34°, obj. č. 0703 543 0
Datové listy(X)
Střešní trámy, střešní latě, kontralatě, střešní podklady
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 2,9 mm |
Délka (l1) | 63 mm |
Průměr hlavy | 7 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Konstrukce | Hladký a zpryskyřičnatělý |
Počet na paletu | 288000 ks |