Páskový hřebík s půlkulatou hlavou 34°, s hladkým dříkem ocel, pozinkovaná žlutá (A2C)
Pozinkovaná ocel 34° s prstencovým dříkem
HŘB-PŮLHL-STR-RESIN-GRVD-(A2C)-3,1X90
Obj. č. 048273190
EAN 4038898126492
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodný pro DSN 5090, 34°, obj. č. 0703 543 0
Datové listy(X)
Střešní trámy, střešní latě, kontralatě, střešní podklady
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,1 mm |
Délka (l1) | 90 mm |
Průměr hlavy | 7,1 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Konstrukce | Rýhovaný a zpryskyřičnatělý |
Počet na paletu | 201600 ks |