Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Páskový hřebík s půlkulatou hlavou 34°, s hladkým dříkem ocel, nelegovaná

Nelegovaná ocel, hladký dřík 34°
HŘB-PŮLHL-STR-RESIN-PAPMG-2,9X75

Obj. č. 048232975

EAN 4024835756075

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Páskový hřebík s půlkulatou hlavou 34°, s hladkým dříkem ocel, nelegovaná

Obj. č. 048232975

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5400 ks
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
Účel použití

Střešní trámy, střešní latě, kontralatě, střešní podklady

Jmenovitý průměr (d1)

2,9 mm

Délka (l1)

75 mm

Průměr hlavy

7 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Základní

Konstrukce

Hladký a zpryskyřičnatělý

Počet na paletu

194400 ks

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pneumatická hřebíkovačka, DSN 5090 34°

PNEU HŘEBÍKOVAČKA DSN5090-34

Lehká, výkonná pneumatická hřebíkovačka pro zpracování páskových hřebíků s půlkulatou hlavou a úhlem 30–34°