Páskový hřebík s kulatou hlavou, dlouhý, 21°
Ocel neleg., prysk. potah, 21 st., dlouhý, v pás.
HŘEBÍK PÁSKOVANÝ-KUL.HLAVA-3,8X120-21ST
Obj. č. 0481338120
EAN 4046777073119
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodný pro DSN 160, obj. č. 0703 560 0
Datové listy(X)
Výroba exportních a velkých přepravních beden a přepravek, jednorázové palety, prefabrikoané stavební dílce, kabelové bubny, stavba chat, půdní vestavby, výroba přibíjených nosníků, dřevostavby.
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,8 mm |
Délka (l1) | 120 mm |
Průměr hlavy | 8,2 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Hladký a zpryskyřičnatělý |
Výška hlavy | 1,3 mm |
Počet na paletu | 84000 ks |
Vyhovuje RoHS | Ano |