Páskový hřebík s kulatou hlavou, 21°
Ocel žlutě pozink., pryskyř. potah, 21°, v pásech
HŘB-KULHL-STR-RESIN-(A2C)-3,1X90
Obj. č. 048143190
EAN 4024835758642
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodný pro DSN 5090, 22°, obj. č. 0703 542 0
Datové listy(X)
Trámy, zvýšené podlahy, nosníky, výstavba z prefabrikátů
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,1 mm |
Délka (l1) | 90 mm |
Průměr hlavy | 7 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Konstrukce | Hladký a zpryskyřičnatělý |
Výška hlavy | 1,3 mm |
Počet na paletu | 160000 ks |