Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Páskový hřebík s kulatou hlavou, 21°

HŘB-KULHL-STR-RESIN-3,1X70

Obj. č. 048133170

EAN 4024835756457

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Páskový hřebík s kulatou hlavou, 21°

Obj. č. 048133170

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 4000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Nelegovaná ocel, vázáno plastem

Vhodný pro DSN 5090, 22°, obj. č. 0703 542 0

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Trámy, zvýšené podlahy, nosníky, výstavba z prefabrikátů

Jmenovitý průměr (d1)

3,1 mm

Délka (l1)

70 mm

Průměr hlavy

7 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Základní

Konstrukce

Hladký a zpryskyřičnatělý

Výška hlavy

1,2 mm

Počet na paletu

160000 ks

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace