Páskový hřebík s kulatou hlavou, 21°
Ocel neleg., prysk. potah, 21 stupňů, v zásobníku
HŘB-KULHL-STR-RESIN-2,9X60
Obj. č. 048132960
EAN 4024835756440
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodný pro DSN 5090, 22°, obj. č. 0703 542 0
Datové listy(X)
Trámy, zvýšené podlahy, nosníky, výstavba z prefabrikátů
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 2,9 mm |
Délka (l1) | 60 mm |
Průměr hlavy | 7 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Hladký a zpryskyřičnatělý |
Výška hlavy | 1,0 mm |
Počet na paletu | 200000 ks |
Vyhovuje RoHS | Ano |