Páskované hřebíky a plynová kartuše NG CS-2/3
HŘEBÍK+PLYN.KARTUŠE 2.6X40MM
Obj. č. 0864950040
EAN 4050382449924
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
- Upevňování U-profilů do suchého zdiva
- Upevnění v instalační oblasti, do suchého zdiva atd., k betonovým podkladům (běžný beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) podle normy DIN EN 206, stejně jako k oceli a zdivu z pevných cihel
Materiál hřebíku | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Délka hřebíku | 40 mm |
Průměr hřebíku | 2,6 mm |
Průměr hlavy | 6,3 mm |
Počet hřebíků | 800 ks |
Obsah balení | 80 ml |
Provedení | Kartuše |