Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Páskované hřebíky a plynová kartuše NG CS-2/3

HRB-(THGA CS2)-POZ-GASKOVT-35MM

Obj. č. 0864950035

EAN 4050382449917

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Páskované hřebíky a plynová kartuše NG CS-2/3

Obj. č. 0864950035

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 4000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vysoce kvalitní univerzální nastřelovací kolík, průměr 2,6 mm, vhodný pro DIGA CS-2 Power a DIGA CS-3
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Upevňování U-profilů do suchého zdiva

  • Upevnění v instalační oblasti, do suchého zdiva atd., k betonovým podkladům (běžný beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) podle normy DIN EN 206, stejně jako k oceli a zdivu z pevných cihel

Materiál hřebíku

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Délka hřebíku

35 mm

Průměr hřebíku

2,6 mm

Průměr hlavy

6,3 mm

Počet hřebíků

800 ks

Obsah balení

80 ml

Provedení

Kartuše

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace